{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Durată de funcţionare | 5.000 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Citire | 0,001 inch; 0,001 inch | |
| Incremente | 0,01 mm | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Precizie ± | 30 µm | |
| Material vârf de măsurare | carbură |
| Cod articol | 570-244 | |
| EAN / GTIN | 4946368374871 | |
| Număr producător | 570-244 | |
| L-Număr | L40010 8585 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |