Diamentowe tarcze ścierne do cięcia PREMIUM***, do bruzd w ścianach, ⌀ tarczy: 150mm

Nr art.: 569770 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 2,4 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 10 200 min-1
Platformy 41
Spoiwo metal
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja 2,4 - 9
Do materiału Beton; Ceramika; Kamień; Cegła
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 569770 150
EAN / GTIN 9003175980116
Numer producenta 598011
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Diamentowe ściernice tarczowe do cięcia na sucho i na mokro, ⌀ otworu 22,23 mm.
  • szybsze cięcie dzięki ostrej powłoce diamentowej
  • znacznie większa trwałość, rzadsza wymiana ściernic
  • niezmienna ⌀ - stała głębokość cięcia
  • zmniejszona emisja pyłów - tarcza prawie się nie ściera.

Tarcza do bruzd w ścianach, zabezp. przed przegrzaniem, stosować tylko parami.

Zastosowanie:

Do przecinania wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, jak: beton (również zbrojony), cegły, kamień naturalny, glazura, ceramika, stal itp.

Materiał:

Zoptymalizowane pod kątem: betonu, cegły, betonu komórkowego.

Wskazówka:

  • powłoka diament. ostrzona z kier. obrotów. Przestrzegać kierunku obrotów!
  • inne tarcze diamentowe - na zamówienie.