Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** falazat horonyvágó 150 mm

Cikkszám: 569770 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Anyaghoz optimalizálva Kőzet
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 150 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 10 200 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 569770 150
EAN / GTIN 9003175980116
Gyártó száma 598011

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
  • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
  • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
  • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
  • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

Falazat horonyvágó, túlhevülés ellen védett, mindig párban cserélje.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: beton, tégla, pórusbeton.

Figyelem:

  • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
  • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.