{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Średnica | 125 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Platformy | 41 | |
| Spoiwo | metal | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Ceramika; Kamień; Cegła | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane |
| Numer artykułu | 569770 125 | |
| EAN / GTIN | 9003175980086 | |
| Numer producenta | 598008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |