Disc de debitat diamantat PREMIUM*** Disc de debitat pentru zidărie, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 569770 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Formă 41
Liant metal
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Ceramică; Piatră; Cărămidă
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 569770 125
EAN / GTIN 9003175980086
Număr producător 598008
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
  • Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
  • Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
  • Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
  • Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.

Discuri de debitat pentru zidărie, rezistent la supraîncălzire, se schimbă întotdeauna în pereche.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.

Material:

Optimizare pentru: beton, ţiglă, beton poros.

Notă:

  • Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
  • Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.