{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 1,9 mm | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 230 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Kształt ISO | 41 | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM*** Fast Cut | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Płytki; Ceramika; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane |
| Numer artykułu | 569730 230 | |
| EAN / GTIN | 9003174758006 | |
| Numer producenta | 475800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |