{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
optimerad för material | Sten | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Slipbeläggning bred | 1,9 mm | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikkelkode | 569730 230 | |
EAN / GTIN | 9003174758006 | |
Manufacturer number | 475800 |