Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** Fast Cut 230 mm

Artikelnummer: 569730 230
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
geoptimaliseerd voor materiaal Steen
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Slijplaag breedte 1,9 mm
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 569730 230
EAN/GTIN 9003174758006
Nummer fabrikant 475800

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-⌀ 22,23 mm.
  • Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.
  • Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.
  • Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.
  • Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.

Extreem goed verspanend, voor korte doorslijptijden, lagere belasting van de machine en zuivere snedes. Geen oververhitting. Extra dun, laagbreedte 1,2 mm (⌀ 115 / 125) en 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: betonstenen, graniet, gneis, porfier, stoeptegels.

Tip:

  • Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!
  • Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.