Płytki frezarskie ze wzmocnioną krawędzią skrawającą, do obróbki ciężkiej i ogólnych zastosowań.

Nr art.: 5696057
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5696057
EAN / GTIN 7291075038378
Numer producenta 5696057
Numer L L23910 514

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 8,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 15,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,57 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8,5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 15,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,57 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,18 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,12 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2