ADKT 1505ADR-RM IC950 Frézovací destičky se zesíleným břitem pro těžké obrábění a všeobecné aplikace.

Artiklové číslo: 5696057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5696057
EAN / GTIN 7291075038378
Číslo výrobce 5696057
L-číslo L23910 514

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2