• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

LNET 124520-TN IC928 Stycznie mocowane płytki wymienne z 4 krawędziami skrawającymi do frezów tarczowych

Nr art.: 5695851
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5695851
EAN / GTIN 7291075484151
Numer producenta 5695851

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,52 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 2 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 90 stopni
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 9,52 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,06 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4