LNET 124520-TN IC928 Tangenciálisan befogott, 4 vágóéllel ellátott, tányérvágógépekhez való, tangenciálisan befogott, megmunkálható betétek.

Cikkszám: 5695851
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 5695851
EAN / GTIN 7291075484151
Gyártó száma 5695851

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, 12,7 mm-es vágólapkás hossz (INSL), 9,52 mm-es vágólapka vastagság (S)

Jellemző:

  • Saroksugár (RE): 2 mm
  • Behelyezett szögvágó betét (EPSR): 90 fok
  • Vágóbetét hossza (INSL): 12,7 mm
  • Betétvastagság (S): 9,52 mm
  • Maximális behordási fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális behordási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 4