Superpozytywna płytka HELIMILL z polerowaną powierzchnią natarcia do obróbki aluminium.

Nr art.: 5695075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5695075
EAN / GTIN 7291075103458
Numer producenta 5695075
Numer L L23910 98

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 14 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 17,92 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,7 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,45 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 14,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,92 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,7 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,45 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2