APCR 1604PDFR-P IC28 General use.

Artikelnummer: 5695075
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695075
EAN/GTIN 7291075103458
Nummer fabrikant 5695075
L-nummer L23910 98

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 17,92 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,7 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,92 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles