Płyta mocująca próżniowa, Premium Diamond, pokryta powłoką diamentową w celu zwiększenia współczynnika tarcia

Nr art.: 568940
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 568940
EAN / GTIN 4020772536855
Numer producenta 568940
Numer L L30110 102217
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta mocująca próżniowa, Premium Diamond, pokryta powłoką diamentową w celu zwiększenia współczynnika tarcia, wraz z akcesoriami gotowymi do podłączenia.
Zakres dostawy:
- Aluminiowa płyta mocująca próżniowa z powłoką diamentową
- wbudowana dysza Venturiego
- tłumik
- manometr próżniowy
- zawór odcinający
- ograniczniki mimośrodowe
- wąż pneumatyczny o długości 2 m
- wtyk do szybkozłącza
- filtr wlotowy
- śruby zamykające
- sznur uszczelniający o długości 10 m i Ø 4 mm (czarna)
– 10 m sznurka uszczelniającego o Ø 4 mm (szary)

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia: 3,5 bar
  • maks.
    Próżnia: 92 %
  • Liczba
    punktów zasysania
    : 9
  • Liczba dysz Venturiego: 1
  • A: 400 mm
  • B: 400 mm
  • H +0,15/-0,2: 40 mm
  • równoległość: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Liczba otworów mocujących w systemie punktu zerowego: 4
  • Masa: 16,0 kg