Plaque de serrage à vide, Premium Diamond, revêtue de diamant pour augmenter la valeur de frottement

Réf.: 568940
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 568940
EAN / GTIN 4020772536855
Réf. fabricant 568940
Article hors catalogue L30110 102217
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Beschreibung:

Vakuumspannplatte, Premium Diamond, diamantbeschichtet zur Reibwerterhöhung, Mit anschlussfertigem Zubehör.
Im Lieferumfang enthalten:
- Vakuumspannplatte aus Aluminium mit Diamantbeschichtung
- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Vakuummeter
- Absperrventil
- Exzenteranschläge
- 2 m Pneumatikschlauch
- Kupplungsstecker für Schnellkupplung
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (schwarz)
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (grau)

Merkmal:

  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 9
  • Anzahl der Venturidüsen: 1
  • A: 400 mm
  • B: 400 mm
  • H +0,15/-0,2: 40 mm
  • Parallelität: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Anzahl der Aufnahmebohrungen Zero-Point-Systems: 4
  • Gewicht: 16,0 Kg