Brusný minipás ⌀ 90×100 mm, KK770J, Zrnitost: 320

Artiklové číslo: 568556 320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00 CZK / 1 ks
  • od 20 kusy
    77,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KK770J
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 289 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Průměr otvoru H 19 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Otáčky max. 5 000 min-1
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 320 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568556 320
EAN / GTIN 4018875275580
Číslo výrobce 727558
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Kompaktní zrno je složeno z mnoha jednotlivých korundových zrn. Díky neustálému uvolňování nových brusných zrn je dosahováno konstantního výsledku broušení a dlouhé životnosti. Pro jemné broušení vysoce legovaných ocelí, chromniklových ocelí, slitin titanu atd.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.
Otevřený posyp zrnem vyžaduje menší pracovní tlak, rovnoměrné opotřebení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty