Elastyczne ściernice walcowe (SiC), ⌀ 100×100 mm, ziarnistość: 150

Nr art.: 568485 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy walcowy
Średnica 100 mm
Szerokość wałka 100 mm
Średnica otworu H 19 mm
Min. zalecana prędkość obrotowa 900 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 1 200 min-1
Spoiwo Poliuretan (PU)
Stopień twardości Średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wałki mocujące
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568485 150
EAN / GTIN 4027497032563
Numer producenta A6940100100006181
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastyczna, poliuretanowa ściernica walcowa ze ścierniwem SiC. Wymiary: ⌀ 100×100 mm, otwór uchwytu o ⌀ 19 mm. Z rowkiem wieloklinowym.

Zastosowanie:

Do zeszlifowywania zadrapań i obróbki wykańczającej spoin na blachach ze stali stopowej. Zapewniają szlifowanie wzdłużne z połyskiem. Długa żywotność i trwałość na krawędziach.
Nadają się również do szlifowania na mokro z użyciem chłodziwa o neutralnym pH.