{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cilindru de prindere | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 150 mesh | |
| Diametru | 100 mm | |
| Lățime cilindru | 100 mm | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | cilindric | |
| Diametrul găurii H | 19 mm | |
| Viteză recomandată min. | 900 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 1.200 min-1 | |
| Liant | Poliuretan (PU) | |
| Grad de duritate | Medie | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 568485 150 | |
| EAN / GTIN | 4027497032563 | |
| Număr producător | A6940100100006181 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |