• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Cylindre abrasif de finition (SiC), ⌀ 100×100 mm, Grain: 150

Réf.: 568485 150
Remise
84,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit roues
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Granulométrie (mesh) 150 mesh
Diamètre 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Sommaire 1 pc.
Type cylindrique
Diamètre alésage H 19 mm
Vitesse de rotation recommandée min. 900 min-1
Vitesse de rotation recommandée max. 1 200 min-1
Liant polyuréthane (PU)
Degré de dureté type moyen
Unité contenance pièce
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 568485 150
EAN / GTIN 4027497032563
Réf. fabricant A6940100100006181
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Cylindre abrasif élastique en polyuréthane (PU) avec insertion de grain abrasif SiC. Dimensions ⌀ 100×100 mm, ⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Pour le ponçage extérieur de rayures et la reprise de cordons de soudure. Produit un ponçage long brillant. Durée de vie très élevée, stabilité des arêtes.
Egalement adapté pour l’affûtage avec un lubrifiant de pH neutre.