Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, ⌀ 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 568480 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Brązowy Brązowy czekoladowy
Platformy walcowy
Średnica 100 mm
Szerokość wałka 100 mm
Średnica otworu H 19 mm
Maks. zalecana prędkość obrotowa 2 800 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości 180
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568480 180
EAN / GTIN 4045197526779
Numer producenta 568480 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary o ⌀ 100×100 mm , lub wykonanie wąskie o ⌀ 100×50 mm , do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem.
Włóknina ścierna ułożona sinusoidalnie bez ciętych krawędzi.
Pokrycie korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Do matowaniabez pozostawiania osadui dopolerowania.

Wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o ⌀ 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.