Cylindre abrasif à lamelles Nylon ondulé, ⌀ 100×100 mm, Comparaison grain: 180

Réf.: 568480 180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, marron Brun chocolat
Type cylindrique
Diamètre 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Diamètre alésage H 19 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 2 800 min-1
Support Nylon
Couleur marron
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Abrasif corindon normal (A)
Comparaison grain max. 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 568480 180
EAN / GTIN 4045197526779
Réf. fabricant 568480 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Nylon de forme sinusoïdale sans arêtes coupées.
Avec insertion de corindon normal (A).

Utilisation:

Pour un matage et un polissage propres.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.