{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| porównanie ziarnistości | 400 | |
| podłoże ścierniwa | Włóknina czyszcząca | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| ⌀ wałka | 100 mm | |
| szerokość wałka | 50 mm | |
| zalecana prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Włókninowe ściernice walcowe |
| Numer artykułu | 568479 400 | |
| EAN / GTIN | 4045197680709 | |
| Numer producenta | 568479 400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |