• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, ⌀ 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 568479 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,26 PLN / 1 Sztuka
  • z 2 Sztuka
    88,55 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 180
podłoże ścierniwa Włóknina czyszcząca
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ wałka 100 mm
szerokość wałka 50 mm
zalecana prędkość obrotowa 2 800 min-1
Rodzaj produktu Włókninowe ściernice walcowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568479 180
EAN / GTIN 4045197680693
Numer producenta 568479 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary o ⌀ 100×100 mm , lub wykonanie wąskie o ⌀ 100×50 mm , do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem.
Włóknina ścierna ułożona sinusoidalnie bez ciętych krawędzi.
Pokrycie korundem zwykłym (A).

Zastosowanie:

Do matowaniabez pozostawiania osadui dopolerowania.

Wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o ⌀ 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.