Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno (A), ⌀ 100×100 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 568465 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Platformy
walcowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Maks. zalecana prędkość obrotowa
3 700 min-1
Do materiału
Stal stopowa; stal
Zawartość
1 szt.
Średnica
100 mm
Szerokość wałka
100 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H
19 mm
stopień rozdrobnienia
średni
Podłoże ścierniwa
płótno
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568465 80
EAN / GTIN 4045197526670
Numer producenta 568465 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary ⌀100×100 mm lub wykonanie wąskie o ⌀ 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

do odrdzewiania, usuwania zgorzeliny i zadziorów oraz do szlifowania wzdłużnego.

Wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach ⌀ 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.