Lamelslibevalse, lærred (A), ⌀ 100× 100 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 568465 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular cylindrisk
Diameter 100 mm
Bredde, valse 100 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Diameter, hul 19 mm
Finhedsgrad middel
Anbefalet omdrejningstal maks. 3.700 min-1
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; slibning; planslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568465 80
EAN/GTIN 4045197526670
Producentnummer 568465 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering af slibelærredet omkring slibevalsens aksel. Standardmål ⌀100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust og glødeskaller samt afgratning og længdeslibning.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.