• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Arkusz szlifierski do mocowania na rzepy, pasują do ⌀ krążków: 150mm

Nr art.: 567859 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do ⌀ krążków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Wysokość materiału ściernego 6 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Uchwyt Rzep
Do średnicy tarczy 150 mm
Kolor niebieskie; szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567859 150
EAN / GTIN 6416868942750
Numer producenta 8390311011
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo elastyczny arkusz szlifierski do mocowania na rzepy z regulowanym paskiem na dłoń zapewniającym doskonałe osadzenie.

Zastosowanie:

Do tarcz szlifierskich mocowanych na rzepy o ⌀ 150 mm.