Rohož pro ruční použití s uchycením na suchý zip, Vhodný pro ⌀ kotoučů: 150mm

Artiklové číslo: 567859 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro ⌀ kotoučů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 150 mm
Šířka brusiva 150 mm
Výška brusiva 6 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Upínač Suchý zip
Vhodné pro průměr kotouče 150 mm
Barva modrá; šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567859 150
EAN / GTIN 6416868942750
Číslo výrobce 8390311011
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Vysoce flexibilní rohož pro ruční použití s uchycením na suchý zip a nastavitelným poutkem pro dokonalé uchopení rukou.

Použití:

Pro brusné kotouče se suchým zipem ⌀ 150 mm.