Handpad med kardborrfäste 150 mm

Article no.: 567859 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 6 mm
med fingergropar yes
passar till kardborrondell-⌀ 150 mm
Produktslag Slipklots

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567859 150
EAN / GTIN 6416868942750
Manufacturer number 8390311011

Beskrivelse

Utförande:

Mycket flexibel handpad med kardborrfäste och justerbar flik för perfekt läge i handen.

Användningsdata:

För slipskivor med kardborrband med diameter 150 mm.