Arkusze ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, 70×125 mm, ziarnistość: 320

Nr art.: 567840 320
Cena za 1 sztuka (PLN 428,47 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3,86 PLN / 1 sztuka
    (PLN 428,47 / 1 Square metre)
  • z 50 sztuki
    3,21 PLN / 1 sztuka
    (PLN 356,25 / 1 Square metre)
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 797 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ABRANET®
Szerokość materiału ściernego 70 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa poliamidowe
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 320 siateczka
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne; metale nieżelazne i kolorowe
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567840 320
EAN / GTIN 6416868527735
Numer producenta 5414905032
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • Szlifowanie bezpyłowe: najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska.
  • Ściernice nie zatykają się (unika się wad powierzchni i odkładania się pyłu).
  • Gwarantująlepszą jakość powierzchni przy mniejszym zużyciu ścierniwa.
  • Wysoka efektywność − w zależności od rodzaju powierzchni wydajność obróbki ubytkowej zwiększa się wielokrotnie.

Zastosowanie:

Mocowane na rzepy arkusze ABRANET® do zastosowania w szlifierkach oscylacyjnych lub przy obróbce ręcznej za pomocą klocków do szlifowania nr 567856.
Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.