Benzi de şlefuire cu scai ABRANET®, 70×125 mm, Granulaţie: 320

Cod articol.: 567840 320
Preț per 1 buc. (74,44 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,67 € / 1 buc.
    (74,44 € / 1 Square metre)
  • de la 50 bucăți
    0,56 € / 1 buc.
    (62,22 € / 1 Square metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.797 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ABRANET®
Material abraziv lățime 70 mm
Material abraziv lungime 125 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Poliamidă
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 320 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Materiale plastice; Metale neferoase
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567840 320
EAN / GTIN 6416868527735
Număr producător 5414905032
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  •     Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Benzi de prindere cu scai ABRANET® pentru utilizarea pe maşini de şlefuit cu mişcare orbitală respectiv pentru utilizarea manuală cu bloc de şlefuire manuală Cod 567856.
Şlefuirea vopselelor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.