{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | ABRANET® | |
| Anchura del abrasivo | 70 mm | |
| Longitud del abrasivo | 125 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Poliamida | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 320 malla | |
| Para material | aluminio; Plásticos; Metales no ferrosos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Con aspiración de polvo | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 567840 320 | |
| EAN / GTIN | 6416868527735 | |
| Número del fabricante | 5414905032 | |
| Fabricante/responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |