Krążki ścierne mocowane na rzepy (A), 15 otworów, ⌀ 150 mm, Ziarnistość: 80

Nr art.: 567796 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3,97 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    3,30 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
344 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
150 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt
Rzep
stopień rozdrobnienia
zgrubne
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Podłoże ścierniwa
Folia
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu
15
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu
Perforacja okrągła
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Do materiału
drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Właściwości
Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567796 80
EAN / GTIN 4045197890870
Numer producenta 567796 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

Zaleta:

  • Bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren.
  • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

Zastosowanie:

Wysokogatunkowe ścierniwo korundowe (A), uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.
Wysokogatunkowe ścierniwo korundowe (A), z pokryciem niecałkowicie wypełniającym powierzchnię. Uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.