• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sliprondell med kardborre (A) Hålantal 15, ⌀ 150 mm, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 567796 80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    8,87 SEK / 1 st.
  • Från 50st.
    7,45 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 432 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Antal uppsugningshål 15
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567796 80
EAN/GTIN 4045197890870
Tillverkarens nummer 567796 80
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med stabil filmbärare. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

  • Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.
  • Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.

Användningsdata:

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.
Korundslipkorn (A) av hög kvalitet, öppen spridning. För allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.