{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 150 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Film | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 15 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| recomandat pentru material | lemn; Materiale plastice; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567796 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197890870 | |
| Număr producător | 567796 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |