• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER), Hookit 775L Bez perforacji, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 120

Nr art.: 567793 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,63 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    6,33 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 057 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 775L
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa Folia
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M Cubitron II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567793 120
EAN / GTIN 051125868211
Numer producenta 7100046328
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

Zaleta:

  • Bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren.
  • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

Zastosowanie:

Wysokogatunkowe ścierniwo korundowe (A), uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.
precyzyjne ścierniwo Cubitron™ II korzystne do obróbki dużych powierzchni (blat) dziękiwysokiej wydajności oraz bardziej równomiernej obróbce powierzchni.