• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Hookit 775L Neděrované, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 567793 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    32,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    27,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 932 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 775L
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Film
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M Cubitron II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567793 120
EAN / GTIN 051125868211
Číslo výrobce 7100046328
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.
Přesné brusné zrno Cubitron™ II s výhodou na velkých plochách (obrábění plechu) díky rychlejšímu úběru a rovnoměrnějšímu finiši povrchu.