{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | 775L | |
| Brúsivo | Cubitron™ II | |
| Skratka pre brúsivo | Keramika | |
| Zrnitosť | 120 | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| ⌀ kotúčov | 150 mm | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
| Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
| Číslo položky | 567793 120 | |
| EAN/GTIN | 051125868211 | |
| Číslo výrobcu | 7100046328 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |