Krążki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 180

Nr art.: 567745 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3,34 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    2,76 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 860 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt
Rzep
stopień rozdrobnienia
średnio drobne
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Podłoże ścierniwa
Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu
8
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu
Perforacja okrągła
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
180 siateczka
Do materiału
aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Właściwości
Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567745 180
EAN / GTIN 4002748776625
Numer producenta 177662
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 800, powlekany stearyną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu .
Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A). Spód krążka laminowany welurem pętelkowym i samoprzyczepny umożliwia szybką wymianę krążków.
z 8 otworami do szlifierek Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 z odsysaniem.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.
Na szlifierkach mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567885 / 567990. Maksymalna prędkość obwodowa 40 m/s.