Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, osmostruka 180

Artikl br.: 567745 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,64 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,53 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.652 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 180
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
Broj usisnih rupa 8
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567745 180
EAN / GTIN 4002748776625
Broj proizvođača 177662

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, prevučen stearatom) velike čvrstoće i gustog rasipanja.
Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).
Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzoj zamjeni ploča.
S osmostrukom perforacijom za Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsisavanjem.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.
Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina 40 m/s.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu