Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze kompaktowe RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25, porównanie ziarnistości: 50

Nr art.: 566994 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
porównanie ziarnistości 50
ziarnistość b. zgrubne
stopień twardości b. twardy
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
⌀ tarcz D 150 mm
grubość tarczy T 6 mm
⌀ otworu H 25 mm
oznaczenie producenta RC-UW Rapid Cut
Wersja 9C extra coarse
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 7 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566994 50
Numer producenta 7000046281
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki kompaktowe z prasowanej włókniny do chłodnego szlifowania bez tworzenia nalotów.
Tarcze kompaktowe Rapid Cut stanowią połączenie agresywnego, precyzyjnego ziarna CubitronTM II z włókniną Scotch-BriteTM.

Zastosowanie:

Do obróbki ubytkowej, oczyszczania i obróbki wykańczającej spoin pachwinowych, punktowych, miejsc trudno dostępnych, za pomocą szlifierek prostych (⌀ 76 mm), szlifierek kątowych (⌀ 125 mm) albo szlifierek do spoin pachwinowych (⌀ 150 mm).
na szlifierkach do spoin pachwinowych bez innego wyposażenia.

Wskazówka:

Włókninowe tarcze kompaktowe do szlifowania powierzchni zob. nr 566991. Tarcze do usuwania zadziorów i wykańczania do szlifierek stołowych zob. nr 568725, nr 568731 i nr 568741.