• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco compatto RC-UW Rapid Cut diametro × profondità × altezza (mm), 150×6×25, Confronto granulometrico: 50

Codice art.: 566994 50

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Confronto granulometrico 50
Grado di finezza extra-grosso
Grado durezza extra-duro
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
⌀ Disco D 150 mm
Larghezza disco T 6 mm
⌀ Foro H 25 mm
Denominazione originale prodotto RC-UW Rapid Cut
Esecuzione 9C extra coarse
Velocità periferica massima 60 m/s
Numero massimo giri 7.500 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566994 50
Codice del produttore 7000046281
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.
I dischi compatti Rapid Cut combinano la grana di precisione aggressiva CubitronTM II e il tessuto di fibra Scotch-BriteTM.

Uso:

Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con levigatrici diritte (⌀ 76 mm), smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).
Su rettificatrici per saldature d’angolo senza altri accessori.

Nota:

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.