{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
| porównanie ziarnistości | 100 | |
| ziarnistość | zgrubne | |
| stopień twardości | b. twardy | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| ⌀ tarcz D | 150 mm | |
| grubość tarczy T | 6 mm | |
| ⌀ otworu H | 25 mm | |
| oznaczenie producenta | RC-UW Rapid Cut | |
| Wersja | 9C coarse | |
| maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 7 500 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe |
| Numer artykułu | 566994 100 | |
| Numer producenta | 624756 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |