Disco autoaderente velo abrasivo, ⌀ 125 mm, Comparação da granulometria: 100

N.º do artigo: 566950 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,63 € / 1 Peça
  • a partir de 20 Peça
    3,02 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 064 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 125 mm
Modelo A coarse
Cor castanho
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Velo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 566950 100
EAN/GTIN 4045197566218
Número do fabricante 566950 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes de velo com base de tecido cosida para uma boa aderência. Com núcleo de centragem removível para posicionamento e aderência mais precisos do disco no prato de apoio (nível de vibração reduzido em aprox. 50% com o prato abrasivo autoaderente n.º 566965).

Vantagem:

Em retificadoras angulares com prato abrasivo autoaderente n.º 566960 ou 566965.
Para acabamento, fosqueamento, alisado com redução significativa de rugosidade, assim como para trabalhos de limpeza (p. ex. remoção de cores de recozimento) e de rebarbagem fáceis.

Nota:

Discos abrasivos autoaderentes para lixamento preparatório, ver n.º 567705 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a