Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14, ⌀ zewnętrzna: 115mm

Nr art.: 566965 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
288 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 115 mm
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Numer producenta 7000061390
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do:

z centrowaniem dla krążków mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy: 40 m/s.