Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego do centrowania zgodnie z DIN 332

Nr art.: 5669257
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5669257
EAN / GTIN 7291075241907
Numer producenta 5669257
Numer L L24060 151

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, cechy interfejsu T04, średnica cięcia (DC): 2,07 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 17,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Interfejsy Cechy T04
  • Średnica ostrza (DC) 2,07 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 17,1 mm