MM ECS-A2.00X06-2T04 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Artiklové číslo: 5669257
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5669257
EAN / GTIN 7291075241907
Číslo výrobce 5669257
L-číslo L24060 151

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr řezu (DC) 2,07 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T04
  • Prumer rezu (DC) 2.07 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm