Wymienne głowice frezarskie do fazowania i pogłębiania (bez centrowania)

Nr art.: 5668415
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668415
EAN / GTIN 7291075173598
Numer producenta 5668415
Numer L L24060 109

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, cechy interfejsu T15, średnica cięcia (DC): 5 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 42,6 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Interfejsy Cechy T15
  • Średnica ostrza (DC) 5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość funkcjonalna (LF) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 42,6 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni