MM ECF45-250-6T15-M IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5668415
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668415
EAN/GTIN 7291075173598
Nummer fabrikant 5668415
L-nummer L24060 109

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, interface-eigenschappen T15, snijkantdiameter (DC) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 42,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 42,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles