• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki wymienne do frezów konturowych o średnicy 12-25 mm.

Nr art.: 5667620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667620
EAN / GTIN 7291075445572
Numer producenta 5667620
Numer L L23970 65

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 18,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 25 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 12,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 18,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 25 mm
  • Liczba krawędzi tnących 2